|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1161-100007547 Herst.-Nr.: 100007547 EAN/GTIN: 4018359440664 |
| | |
|
|  |  |
 | Verbindungsmodul VM-Pro 8-8 Class FA(IEC) IP67 Verbindungsmodule sind zur direkten, festen Verbindung zweier Leitungen gedacht. Typische Anwendungen sind das Verlängern von Leitungen, wenn Verteiler oder Anschlussdosen versetzt werden, und die Repartur beschädigter Leitungen. Es ist sehr viel einfacher, schneller und kostengünstiger ist es, bestehende Leitungen fachgerecht zu verlängern oder zu reparieren als neue Leitungen zu verlegen und anzuschließen, ganz besonders, wenn dabei Brandschottungen geöffnet und wieder verschlossen werden müssten. Auch die Betriebsunterbrechungen werden auf ein Minimum reduziert. Mit den Verbindungsmodulen von Telegärtner bleibt die volle Leistungfähigkeit der Verkabelungsstrecke bis einschließlich Klasse FA (ISO/IEC) und 1000 MHz erhalten. Mit ihren hervorragenden übertragungstechnischen Werten, ihren kompakten Abmessungen und ihrem robusten Aufbau eignen sie sich für Verkabelungen in Bürogebäuden, Wohnungen, industriell genutzten Bereichen sowie für die technische Gebäudeausrüstung und Gebäudeautomation. Leistungsmerkmale: Anmerkungen: AWG27-22 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Bezeichnung: VM-Pro 8-8 Class FA (ISO/IEC) IP67 Farbe: schwarz Weitere Informationen:  |  | EF000010: | - | EF002935: | EV000013 | EF000881: | true | EF001619: | - | EF000124: | EV001308 | EF008058: | true | EF002913: | true | EF002914: | false | EF002915: | true | EF002916: | true | EF000007: | - | EF006243: | - | EF004498: | 27 | 22 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LSA Anschlusskasten, LSA Verbindungsmodul, Verbindungsmodul Cat 5/6/7, Verbindungsmodul Kat 5/6/7, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ45 Steckverbinder, rj45 steckverbinder telegärtner, patchkabel, Modul, Verbindungsmodul |
|  |  |
| |