Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Verteiler MPD24-HS K Cat.6A(IEC), inkl. Kabelführung, reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Verteiler MPD24-HS K Cat.6A(IEC), inkl. Kabelführung, reinweiß
Mini-Verteiler MPD24-HS K Cat.6A(IEC), inkl. Kabelführung, reinweiß
Artikel-Nr.:
     C1161-100007019
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007019
EAN/GTIN:
     4018359446352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Mini-Verteiler MPD24-HS K Cat.6A(IEC), inkl. Kabelführung, reinweiß
Telegärtner bietet einen neuen Modularen Patch Distributor MPD24 mit 24 Ports für die Aufputzmontage an. Der neue MPD24 Verteiler ist mit LSA-Plus-Schneidklemmen und eigens kompensierten RJ45 Buchsen in Kategorie 6A (IEC 60603-7-51) bestückt. Das montagefreundliche Metallgehäuse ermöglicht den Aufbau einer strukturierten Verkabelung ohne zusätzlichen Verteilerschrank. Netzwerke in Arztpraxen und Kanzleien, Wohnheime, kleinere Büros als auch eine Heimverkabelung können so kostengünstig errichtet werden.

Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: geschirmt, inklusive Kabelführung
Farbe: reinweiß RAL 9010
Kurzbezeichnung: Mini-Verteiler MPD24-HS K Cat.6A (ISO/IEC)
Weitere Informationen:
EF004395:
24
EF001579:
24
EF000007:
EV000202
EF000116:
9010
EF000049:
-
EF000881:
-
EF001619:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF000124:
-
EF003561:
-
EF000008:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,12*
€ 177,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.