Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbmarkierungsclip für umspritzte RJ45 Patchkabel, für Tüllen an Kabel mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100001182
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100001182
EAN/GTIN:
     4018359400996
Suchbegriffe:
Farbmarkierung für Patchkabel
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Farbmarkierungsclip für umspritzte RJ45 Patchkabel, für Tüllen an Kabel mit Durchmesser 5,5 - 5,8 mm, weiß
Anmerkungen: für Tüllen an Kabel mit Durchmesser 5,5 - 5,8 mm
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: weiß
Kurzbezeichnung: Farbmarkierungsclip für umspritzte RJ45 Patchkabel
Weitere Informationen:
EF000007:
EV000202
EF003451:
-
EF000073:
-
EF003452:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2672*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3672*
€ 0,43697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3372*
€ 0,40127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3272*
€ 0,38937
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3172*
€ 0,37747
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.