Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Sortiment VDE-Schraubendreher TCS 4661/4666 VDE6 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
product image
product image
product image
product image
product image
pictogramm
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96838816
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754344581
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz

Inhalt 6-teilig:

4 Schlitzschraubendreher Nr. 4661 VDE: 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150mm

2 Kreuz-Schlitzschraubendreher Nr. 4666 VDE: PH1; PH2

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
6 St.
Breite mm (b):
175 mm
Höhe mm (h):
45 mm
Länge mm (L):
350 mm
Schubladeneinteilung:
1/3
Gewicht (g):
780 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.