Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Sortiment TCS 5 821/27 27 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96830268
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754335596
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset

Inhalt 27-teilig:

1 Elektronik-Schlitzschraubendreher Nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm

2 Schlitzschraubendreher Nr. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm

3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630: PH1; PH2; PH3

1 Kabelmesser Nr. 12320: Klingenlänge 90 mm

1 Rollbandmaß Nr. 12935/3: L. 3 m

1 Mini-Magnetheber Nr. 12600: 270 g

1 Holzgliedermaßstab Nr. 13111: L. 2 m

1 Satz Kugelkopf-Winkelschraubendreher TORX® Nr. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

1 Satz Kugelkopf-Winkelschraubendreher mit Sechskant Nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
27 St.
Breite mm (b):
350 mm
Höhe mm (h):
40 mm
Länge mm (L):
350 mm
Schubladeneinteilung:
2/3
Gewicht (g):
2220 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.