Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Satz DRALL+ Nr.4693/99 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96469315
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754279326
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz

Inhalt 9-teilig:

4 Schlitzschraubendreher Nr. 4622: Gr. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm); Gr. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm); Gr. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm); Gr. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm)

1 Schlitzschraubendreher Nr. 4628: Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)

2 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4632: PH1; PH2

1 Schlitzschraubendreher Nr. 4724: Gr. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)

1 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4734: PH2

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
9 St.
Gewicht (g):
950 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.