Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 14mm L.210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-40101414
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754019229
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

  • lange Ausführung für höhere Kraftübertragung
  • DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form B
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
6,5 mm
a2:
10 mm
Breite mm (b):
29,5 mm
d:
20,1 mm
DIN:
DIN 3113 Form B
Länge mm (L):
210 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
14 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
14 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
14 mm
t:
11 mm
Gewicht (g):
88 g
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,29*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,75*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,83*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,43*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,62*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,36*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,65*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,63*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,70*
Ähnlich
PROMAT
4000823684
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.