Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 13mm L.195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-40101313
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754019212
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

  • lange Ausführung für höhere Kraftübertragung
  • DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form B
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
6,5 mm
a2:
10 mm
Breite mm (b):
27,5 mm
d:
18,6 mm
DIN:
DIN 3113 Form B
Länge mm (L):
195 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
13 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
13 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
13 mm
t:
11 mm
Gewicht (g):
85 g
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,30*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,71*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,60*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,39*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,65*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,61*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,69*
Ähnlich
PROMAT
4000823683
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.