Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 9mm L.155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-40100909
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754019175
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

  • lange Ausführung für höhere Kraftübertragung
  • DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form B
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
5,5 mm
a2:
8 mm
Breite mm (b):
19 mm
d:
13,3 mm
DIN:
DIN 3113 Form B
Länge mm (L):
155 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
9 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
9 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
9 mm
t:
9 mm
Gewicht (g):
34 g
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,28*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,71*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,83*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,47*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,62*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,69*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,64*
Ähnlich
PROMAT
4000823679
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.