Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8 " Schlagschraubendreher L.138mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-32200005
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754276912
Suchbegriffe:
Schlag-Schraubendreher
Schlag-Schraubenzieher
Schlagschraubendreher
Schlagschraubenzieher

  • mit Innensechskantaufnahme für Bit-Schraubendrehereinsätze Nr. 4040-4058
  • für Schrauben M5-M10
  • Drehmoment 120 N·m

Weitere Informationen:
Antriebsvierkant außen (Zoll):
3/8
Innensechskant [zoll]:
3/8 "
Länge mm (L):
138 mm
Gewicht (g):
604 g
Weitere Suchbegriffe: schlag schraubendreher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.