Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 QR-Kurbel L.456mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-13100005
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754285952
Suchbegriffe:
Kurbel (Betätigungswerkzeug)
Schwingkurbel
kurbel (betätigungswerkzeug)

  • mit Stahlgriff
  • für größere axiale Kraftübertragung separater Tellergriff zum Aufstecken
  • Arbeitsradius 105mm
  • DIN 3122/ISO 3315
  • mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • patentiert

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/2
Länge mm (L):
456 mm
Gewicht (g):
872 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.