Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8 QR-Kurbel L.408mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-12100005
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754285945
Suchbegriffe:
Kurbelgriff
Kurbelknarre
Kurbelratsche
Kurbel (Betätigungswerkzeug)

  • mit Stahlgriff
  • für größere axiale Kraftübertragung separater Tellergriff zum Aufstecken
  • Arbeitsradius 85mm
  • DIN 3122/ISO 3315
  • mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • patentiert

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
3/8
Länge mm (L):
408 mm
Gewicht (g):
650 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.