Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Steckschlüsseleinsatz SW 13mm L.83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740439
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754005574
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

  • lang
  • Doppelsechskant mit AS-Drive®-Profil
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
  • Gr. 16-5/8, 20,8: mit Gummieinsatz für Zündkerzen

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-Drive®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d1:
18,3 mm
d2:
22 mm
d3:
12 mm
Länge mm (L):
83 mm
Schlüsselweite [mm und Zoll]:
13
t1:
35 mm
t2:
67 mm
Typ:
Mercedes-Benz
Gewicht (g):
122 g
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,26*
€ 12,88*
2 Tage
36
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,04*
€ 14,30*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,73*
€ 14,41*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,83*
€ 14,50*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,91*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,96*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,89*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,96*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,80*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,15*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,20*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.