Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 3/4" L.49mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 3/4" L.49mm
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 3/4" L.49mm
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 3/4" L.49mm
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 3/4" L.49mm
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 3/4" L.49mm
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 3/4" L.49mm
Artikel-Nr.:
     C1160-02501040
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754285730
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

  • für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen
  • vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren
  • verchromt
  • Lieferung ohne Knarre
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Weitere Informationen:
a:
11 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8
Breite mm (b):
41 mm
Länge mm (L):
49 mm
S:
29,6 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
3/4 "
Gewicht (g):
94 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 29,76*
Zubehör
Stahlwille
ab € 34,48*
Zubehör
Stahlwille
ab € 60,66*
Zubehör
Stahlwille
ab € 44,00*
Zubehör
Stahlwille
ab € 41,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.