| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-V 1788-01 Herst.-Nr.: V 1788-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Luft-Ionisator Luft-Ionisator mit integriertem Lüfter zur Beseitigung lokaler elektrostatischer Aufladungen schon bei niedriger Ventilatorengeschwindigkeit. Mit dem Saugnapf am Stativ kann der Luft-Ionisators an beliebiger Stelle im Arbeitsbereich befestigt werden. Das Kugelgelenk ermöglicht die Ausrichtung des Luftstroms in die gewünschte Richtung. Es wird ein Stromanschluss 240 V / 50Hz benötigt. Abmessungen: Außenmaße (ohne Stativ) mm 65 x 60 x 37 Länge Stativ mm 255 Ladungsbalance V max. +/- 10 Gewicht gesamt kg 0,5 Neutralisierungszeit Sekunden ca. 1,5 Ventilatorgeschwindigkeit m s ,ax. 6,4 Luftvolumen m³ min max. 0,2 Arbeitstemperatur °C 0 - +50 Weitere Informationen: | | Außenmaße (ohne Stativ) mm: | 65 x 60 x 37 | Länge Stativ mm: | 255 | Ladungsbalance V: | max. +/- 10 | Gewicht gesamt kg: | 0,5 | Neutralisierungszeit Sekunden: | ca. 1,5 | Ventilatorgeschwindigkeit m s: | ,ax. 6,4 | Luftvolumen m³ min: | max. 0,2 | Arbeitstemperatur °C: | 0 - +50 | Luftfeuchtigkeit Prozent: | 35 - 65 |
|
| | |
| | | |
| |