| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-R 660-01 Herst.-Nr.: R 660-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trennschaltverstärker Montagefertiges Kunststoffgehäuse (IP66) aus ABS schützt vor unbeabsichtigter Berührung stromführender Kontakte. Mit eindeutiger Kennzeichnung der Durchtrittsverschraubungen zum Anschluss der b.safe Füllstandssensoren. Ausführung 1-Kanal zur Verwendung mit einem zugelassenen Füllstandssensor bzw. 2-Kanal für zwei zugelassene Füllstandssensoren und deren sicheren Betrieb im explosionsgeschützten Bereich. Schaltstellung ab Werk für Verwendung mit b.safe System Waste Caps LC. Inklusive Netzteil (90-264 V / 47-63 Hz) mit Steckeraufsätzen EU, Australien, USA, Japan, UK. Die Installation des b.safe Trennschaltverstärkers und Anschluss der Signalleitungen muss durch Fachpersonal erfolgen. Abmessungen: Außenabmessungen mm 200 x 200 x 40 Anzahl anschließbarer Füllstandssensoren 2 Ausführung 2-Kanal / 2-channel Weitere Informationen: | | Außenabmessungen mm: | 200 x 200 x 40 | Anzahl anschließbarer Füllstandssensoren: | 2 | Ausführung: | 2-Kanal / 2-channel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennschaltverstärker, TSV, NAMUR, Signalverstärker, Messverstärker, galvanische Trennung |
| | |
| |