Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraub-Verbindungs-Stück PTFE Einschraubgewinde NPT 1/2 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 516-50
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 516-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschraub-Verbindungs-Stück
Einschraub-Verbindungsstück
Einschraubgewinde-Verbindungsstück
Labor-Schlauchverbinder
Einschraub-Verbindungs-Stück Gerades Verbindungsstück aus PTFE, mit einem Einschraubgewinde (NPT-Gewinde). Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Einschraubgewinde NPT 1/2 Gewinde GL 25 Durchgangsbohrung mm 12,0 Schlüsselweite Sechskant mm 27 "
Weitere Informationen:
Einschraubgewinde NPT:
1/2 "
Gewinde GL:
25
Durchgangsbohrung mm:
12
Schlüsselweite Sechskant mm:
27
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbindungsstücke, labor schlauchverbinder, Einschraubverbindungen, Einschraubverbindung, Einschraubfittings, Einschraubfitting, Fitting, Fittings, Verbinder, Adapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,66* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.