Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraub-Verbindungs-Stücke PTFE Einschraubgewinde NPT 1/8 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 516-08
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 516-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschraub-Verbindungs-Stück
Einschraub-Verbindungsstück
Einschraubgewinde-Verbindungsstück
Labor-Schlauchverbinder
Einschraub-Verbindungs-Stücke Gerades Verbindungsstück aus PTFE, mit einem Einschraubgewinde (NPT-Gewinde). Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Einschraubgewinde NPT 1/8 Gewinde GL 14 Durchgangsbohrung mm 4,0 Schlüsselweite Sechskant mm 15 "
Weitere Informationen:
Einschraubgewinde NPT:
1/8 "
Gewinde GL:
14
Durchgangsbohrung mm:
4
Schlüsselweite Sechskant mm:
15
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbindungsstücke, labor schlauchverbinder, Einschraubverbindungen, Einschraubverbindung, Einschraubfittings, Einschraubfitting, Fitting, Fittings, Verbinder, Adapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,86* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.