Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Trennscheiben Satz 9233-010/25 ∙ Anzahl Werkzeuge: 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9233-010/25
9233-010/25
Artikel-Nr.:
     C1156-9233-010/25
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9233-010/25
EAN/GTIN:
     4000896219070
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

25 Trennscheiben 125 x 1 x 22,23 mm (5 x 0,40 x 78″)

  • Für Akku-Winkelschleifer 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • 41 AS 60 PBF-RCF80
  • Geeignet für Edelstahl ∙ Normalstahl ∙ Dünnwandige Bleche ∙ Profile ∙ Rohre
  • Normen: DIN EN 12413 und oSa
  • Maximale Drehzahl 12200 1/Min.
  • Maximale Schnittgeschwindigkeit 80 m/s
  • DIN EN 12413, oSa
  • Anzahl Werkzeuge: 25
Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog | SWW
hz-class Hauptklasse:
410050 Akku-Winkelschleifer
hz-class Unterklassen:
270080 Zubehör Schleif-, Trenn- und Zerspanungstechnik | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
25
Bezeichnung Produktgruppe:
Trennschleifer / Schleifwerkzeug
Produktgruppe:
9233-Z
Norm:
DIN EN 12413 | oSa
Verwendung:
9233-010 | 9233-7 | 9233-7/4
Produktempfehlung:
9012M | 197-3 | 730-8 | 1967-70 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21052101
Weitere Suchbegriffe: hazet trennscheibe, dünnblech trennscheibe, Akku-Schlagschrauber,Akkumaschine,Schlagschrauber (Akku),Hammer/Bohrer/Schrauber (Akku),Winkelschlagschrauber (Akku)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.