Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Akku Bohrschrauber Satz ∙ 18 Volt ∙ 2,5 Ah (Amperestunden) ∙ 3-teilig 9230-2 ∙ 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9230-2
9230-2
9230-2/4;9230-2;9230-010
9230-2/4;9230-2;9230-010
9230-2;9230-2/4
Artikel-Nr.:
     C1156-9230-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9230-2
EAN/GTIN:
     4000896218370
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
  • Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
  • 3-teiliger Satz ∙ in Textiltasche:
    1 Akku Bohrschrauber
    1 Schnell-Ladegerät
    1 Li-Ionen-Akku 18 Volt ∙ 2,5 Ah (Amperestunden)
  • 18 Volt ∙ 2,5 Ah (Amperestunden)
  • Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
  • Schnellspann-Bohrfutter (Metall) 1-13 mm
  • Wählbare Drehmomentstufen 15 + 1 Bohren
  • Umdrehungen pro Minute Stufe 1: 0 – 560
    Umdrehungen pro Minute Stufe 2: 0 – 1900
  • Vibrationsbeschleunigung schrauben: 0,8 m/s2
    Vibrationsbeschleunigung bohren: 2,3 m/s2
  • Robustes Maschinengehäuse
  • Für Dauerbetrieb geeignet
  • Inklusive Gürtelclip, beidseitig montierbar
  • Gewicht mit Akku: 1,68 kg (Nur Sätze 9230-2 und 9230-2/4)
    Gewicht ohne Akku: 1,27 kg
  • Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
    • Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
    • Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch – Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
  • Kunststoff-Tasche
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzugs-Drehmoment max Nm: 60 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 68 dB(A) Lp A

Schon gewusst – Li-Ionen-Akkus:

  • Haben keinen Memory-Effekt
  • Bestehen aus Zellen á 3,6 V
  • Verfügen nach vollständiger Ladung über höhere Spannung als 3,6 V, d.h. 5 Zellen á 3,6 V = 18 V – aber nach voller Ladung ist eine Spitzenspannung bis 20 V möglich
    Achtung: für eine lange Lebensdauer des Akkus, diesen nur mit 50 bis 80 % Ladung lagern
  • Besitzen mehr als doppelt so hohe Energiedichte wie z.B. Nickel-Cadmium-Akkus
  • Verfügen über eine rund dreimal so hohe Nennspannung wie Nickel-Metallhydrid-Akkus
  • Benötigen mehrere komplette Ladezyklen, um die volle Kapazität zu erreichen
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
2.5 Ah
Akkuspannung [V]:
18 V
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog | SWW
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
68 dB(A) Lp A
Schluesselworte:
Akku-Werkzeug | Bohrmaschine | Bohrer / Fräser | Fräser / Bohrer | 9230-2
hz-class Hauptklasse:
410040 Akkuschrauber
hz-class Unterklassen:
210160 Betätigungswerkzeug (Steckschlüssel) | 410020 Satz ∙ Sortiment (Akkuwerkzeug) | 270020 Bohrer | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
3
Bezeichnung Produktgruppe:
Akku-Bohrmaschine
Produktgruppe:
9230-Satz
Verpackung außen:
Kunststoff-Tasche
Zubehör:
9230-010 | 9212-02 | 9212-05 | 9212-03 | 9030R-01/2
Lieferumfang:
9212-02 | 9212-03 | 9230-010
Produktempfehlung:
2128N-1 | 903SPC/3 | 9041-1 | 197-3 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
9212-02 | 9212-03 | 9230-010
Netzstecker:
Type C 2Pin (Eurostecker)
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
true
Anzugs-Drehmoment max Nm:
60 Nm
Anzugs-Drehmoment max. lbf.ft:
44.25 lbf.ft
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Fahrrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21052101
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, Druckluft-Bohrmaschine, Druckluftbohrmaschine, Schnellladegerät, druckluft-bohrmaschine hazet, schnellladegerät, akku-bohrschrauber lion, Akku-Schlagschrauber,Akkumaschine,Schlagschrauber (Akku),Hammer/Bohrer/Schrauber (Akku),Winkelschlagschrauber (Akku)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,89*
€ 340,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,26*
€ 338,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,22*
€ 327,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,93*
€ 323,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,09*
€ 305,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.