Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Umschaltknarre ∙ lang ∙ mit Gelenk 916GL ∙ Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
916GL
916GL
916L;916LG;916SP;916S;916GK;916K;916GL
Artikel-Nr.:
     C1156-916GL
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     916GL
EAN/GTIN:
     4000896202485
Suchbegriffe:
Gelenk-Umschaltknarre
Gelenkumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
  • Knarrenkopf > 180° schwenkbar
  • Lange Ausführung
  • Anzahl Zähne: 32
  • Betätigungswinkel: 11.25°
  • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
  • Mit Kugelsicherung
  • HAZET 2-Komponenten-Griff
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 511 mm
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
32 Zähne
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Kugelsicherung
Baulänge:
Lange Ausführung
Betätigungswinkel:
11.25 °
Gelenk / gebogene Form:
Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Handgriff:
HAZET 2-Komponenten-Griff
Kopfbreite b:
40 mm
hz-class Hauptklasse:
210160 Betätigungswerkzeug Knarre
Bezeichnung Produktgruppe:
Umschaltknarre
Produktgruppe:
916
Abtrieb:
Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
511 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, poliert
Abmessungen / Länge:
511 mm
Norm:
DIN 3122 | ISO 3315
Produktempfehlung:
772 | 5122-3CT | 953SPC | 9022P-2 | 197-3 | 2157-1
Ersatzteil:
916SP/6 | 916SP/7-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040217
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 1/2"hazet, umschaltknarre hazet, umschaltknarre 1/2 zoll, Vierkant (Umschalt-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Antriebsteil,Knarre,Rätsche,Ratsche,Schraubenschlüsselzubehör,Umschaltknarre
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.