Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-9033-4100/10 Herst.-Nr.: 9033-4100/10 EAN/GTIN: 4000896139118 |
| |
|
| | |
| Körnung 100 - Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht (g): | 35 g | hz-class Hauptklasse: | 400120 Druckluft-Bohr- ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel | hz-class Unterklassen: | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel | Bezeichnung Produktgruppe: | Zubehör Bandschleifer | Produktgruppe: | 9033-4-Z | Netto-Gewicht (kg): | 0.04 kg | Verwendung: | 9033-4 | Produktempfehlung: | 9012M | 9035H/6 | 9033N-7 | 2105LG/9H | 2200SC-2 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 4 Pneumatik / Maschinen | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21011390 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,98* | € 15,53* | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 11,09* | € 15,56* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,21* | € 15,82* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,34* | € 16,50* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,23* | € 16,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|