Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Exzenterschleifer 9033-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9033-2
9033-2
9033-2
9012M;9012SPC;9011M;9033N-9;9033N-7;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9032N-5;9033P-8;9040-4;9034P-1;9033-2;9032M;9032M-36;9045P-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9000-080;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9037N-2;9030N-5;9035/6;9022SR-1;9037SPC;9035-5;9042N-1;9022P-1;9041-2;9041-2CERT;9041-1;9041-3;9022-360;9040P-1;9040P-2;9040P-4;9040P-5;9048P-1;9042P-4;9010TB;9010T;9011T;9030N-1;9040P-3;9043N-10;9030P-1;9041G-1;9035H/6;9012A-1;9012M-1;9021SR-1;9022P-XLG;9032M-5;9032M-1;9033M-9;9033M-7;9033M-11;9023M-1;9048P-2/3;4970P-1/4;9012ATT
Artikel-Nr.:
     C1156-9033-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033-2
EAN/GTIN:
     4000896156337
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
  • Staubabsaugung
  • Inklusive Absaugschlauch (2,0 m) und Auffangbeutel
  • Stufenlose Drehzahlregulierung
  • Niedrige Bauhöhe und leichtes Kompositgehäuse
  • Schleifteller mit 15-Loch-Bohrung, ⌀ 150 mm mit Klettaufnahme
  • Rutschfester Handgriff
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 93.8 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 5.35 m/s2
  • Schleifhub: 5 mm
  • Leistung Watt: 375 Watt
  • Abmessungen / Länge: 231.4 mm x 148 mm x 107.3 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.9 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 88.8 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 12000
  • Luftbedarf [l/min]: 57 l/min (0.9 l/sec)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Leistung PS:
0.51 PS
Leistung Watt:
375 Watt
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
57 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
0.9 l/sec
Netto-Gewicht (g):
900 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
88.8 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
93.8 db(A) Lp W
Schleifhub:
5 mm
Vibrationsbeschleunigung:
5.35 m/s2
hz-class Hauptklasse:
400120 Druckluft-Bohr- ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel
Bezeichnung Produktgruppe:
Trennschleifer / Schleifwerkzeug
Produktgruppe:
9033
Netto-Gewicht (kg):
0.9 kg
Länge:
231.4 mm
Abmessungen / Länge:
231.4 mm x 148 mm x 107.3 mm
Zubehör:
9033-020 | 9033-180/10 | 9033-1100/10 | 9033-1120/10 | 9033-1150/10
Service-Paket:
SP3
Produktempfehlung:
9000-040 | 9400-100 | 9070-4 | 4960-200/3 | 1960-5
Ersatzteil:
9033-02/7 | 9033-02/4 | 9033-02/6 | SP3 | 9033-2-01/4 | 9033-2-02/4 | 9033-2-03/2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
Umdrehungen/Minute (maximal):
12000 rpm
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060103
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Exzenterschleifer, Elektroexzenterschleifer, Exzenterschleifer (elektrisch), Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, druckluft-winkelschleifer hazet, elektro exzenterschleifer, Druckluftwerkzeug,Druckluftschleifer,Schleifmaschine (Druckluft),Schleifmaschinen (Druckluft),Exzenterschleifer (Druckluft),Teller-Schleifer (Druckluft),Tellerschleifer (Druckluft),Exzenterpolierer (Druckluft),Druckluftexzenterschleifer,Druckluftschleifmaschine,Druckluftschleifmaschinen
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,85*
€ 265,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.