Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schleifpad Satz 9033-180/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9033-180/10
9033-180/10
Artikel-Nr.:
     C1156-9033-180/10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033-180/10
EAN/GTIN:
     4000896139330
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt

Schleifpads
Für Exzenterschleifer 9033-1 und -2
6 Löcher
Für Metallbearbeitung. ⌀ 150 mm.
Packungsinhalt 10 Stück
Körnung 80

  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht (g):
161 g
hz-class Hauptklasse:
400120 Druckluft-Bohr- ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel
Bezeichnung Produktgruppe:
Zubehör Exzenterschleifer
Produktgruppe:
9033-2-Z
Netto-Gewicht (kg):
0.16 kg
Verwendung:
9033-1 | 9033-2
Produktempfehlung:
9070-4 | 9400-100 | 9040-7 | 9012M | 9040-4
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21011390
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Schleifband, exzenterschleifblatt p80, exzenter schleifscheibe, metall-exzenterschleifblatt 180mm, Läppaste,Diamantpaste,Schleifreiniger,Schleifbutter,Handläpper,Schleifpaste, Schleifscheibe
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.