Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Stabschleifer ∙ gerade ∙ lang 9032LG-1 ∙ Länge: 285 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9032LG-1
9032LG-1
9032LG-1
9036N-1;9036N-5;9032LG-1;9033N-6
9036N-1;9036N-5;9032LG-1;9033N-6
Artikel-Nr.:
     C1156-9032LG-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9032LG-1
EAN/GTIN:
     4000896209675
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)

Anwendung:
Handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren, Entgraten

  • Gerade, lange Ausführung zur besseren Handhabung / Führung
  • Stufenlose Drehzahlregulierung über Stellrad auf Geräteoberseite
  • Vierbackenfutter
  • Breite Anlagefläche des Abzughebels für leichte Handhabung
  • Optimierte Übersetzung des Abzughebels bietet beste Dosierbarkeit
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 78 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 0.50 m/s2
  • Spannfutter: 6 mm
  • Leistung Watt: 360 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 285 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.6 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 81 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 2000 – 22000
  • Luftbedarf [l/min]: 99 l/min (1.6 l/sec)
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Leerlaufdrehzahl:
2000 upm
Leistung PS:
0.489 PS
Leistung Watt:
360 Watt
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
99 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
1.6 l/sec
Netto-Gewicht (g):
600 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
81 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
78 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Druckluft | Pneumatik
Schluesselworte:
Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Stabschleifer | Druckluft | Pneumatik | 9032LG-1 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Spannfutter:
6 mm
Vibrationsbeschleunigung:
0.50 m/s2
hz-class Hauptklasse:
400120 Bohrmaschine ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel ∙ Säge ∙ Schere
Bezeichnung Produktgruppe:
Stabschleifer
Produktgruppe:
9032
Netto-Gewicht (kg):
0.6 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Länge:
285 mm
Abmessungen / Länge:
285 mm
Zubehör:
9032-06/3 | 9030R-01/2 | 9032-03S
Produktempfehlung:
9000-040 | 9400-100 | 9070-4 | 4960-200/3 | 1960-5
Ersatzteil:
9032LG-1-01/2 | 9032LG-1-02/4 | 9032LG-1-03/2 | 9032LG-1-04/5 | 9032LG-1-05/6
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
Umdrehungen/Minute (maximal):
22000 upm
Umdrehungen/Minute (minimal):
2000 upm
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060202
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Geradschleifer, Druckluftgeradschleifer, Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft-geradschleifer 6mm, druckluft geradschleifer, druckluft-geradschleifer hazet, Schrauber (Druckluft), Druckluftwerkzeug,Druckluftschrauber,Schlagschrauber (Druckluft),Druckluftschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.