Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gewinde-Bohrer 849IG-M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
849IG-M10
849IG-M10
849AG-M10;849AG-M12;849AG-M3;849AG-M4;849AG-M5;849AG-M6;849AG-M8;849IG-M10;849IG-M12;849IG-M3;849IG-M4;849IG-M5;849IG-M6;849IG-M8;849AG-10;849AG-6.3;849IG-6.3;849IG-8;849
849AG-M10;849AG-M12;849AG-M3;849AG-M4;849AG-M5;849AG-M6;849AG-M8;849IG-M10;849IG-M12;849IG-M3;849IG-M4;849IG-M5;849IG-M6;849IG-M8;849AG-10;849AG-6.3;849IG-6.3;849IG-8;849
849AG-M10;849AG-M12;849AG-M3;849AG-M4;849AG-M5;849AG-M6;849AG-M8;849IG-M10;849IG-M12;849IG-M3;849IG-M4;849IG-M5;849IG-M6;849IG-M8;849AG-10;849AG-6.3;849IG-6.3;849IG-8;849
Artikel-Nr.:
     C1156-849IG-M10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     849IG-M10
EAN/GTIN:
     4000896036103
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
  • Gewinde-Bohrer für Innengewinde
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
hz-class Hauptklasse:
280040 Gewindeschneider
hz-class Unterklassen:
280020 Schraubenausdreher ∙ Mutternsprenger ∙ Gewindereparatur | 270020 Bohrer
Bezeichnung Produktgruppe:
Gewindebohrer
Produktgruppe:
849IG
Netto-Gewicht (kg):
0.05 kg
Produktempfehlung:
840-5 | 844/5 | 841/25 | 849IG-8 | 4760-M8X1/9
Gewinde:
M 10 x 1,5
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
49 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21180390
Weitere Suchbegriffe: Maschinengewindebohrer mit abgesetztem Schaft
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.