Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz 810SPC/21 ∙ 21-teilig ∙ 0,5 x 3,0 – 1,2 x 7,0 ∙ PH1 – PH2 ∙ T6 – T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810SPC/21
810SPC/21
810SPC/21
810SPC/21
Artikel-Nr.:
     C1156-810SPC/21
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810SPC/21
EAN/GTIN:
     4000896189847
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset

21 Schraubendreher, Inhalt:
4 x für Schlitz-Profil 0,5 x 3,0 ∙ 0,8 x 4,0 ∙ 1,0 x 5,5 ∙ 1,2 x 6,5 mm
2 x für Kreuzschlitz-Profil (PH) PH1 ∙ PH2
3 x für Schlitz-Profil 0,8 x 4,5 ∙ 1,0 x 5,5 ∙ 1,2 x 7,0 mm (mit Schlagkappe und Sechskant-Ansatz)
2 x für Kreuzschlitz-Profil (PH) PH1 ∙ PH2 (mit Schlagkappe und Sechskant-Ansatz)
10 x für Innen TORX® Profil T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff – für hohe Kraftübertragung
Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert

  • Anzahl Werkzeuge: 21
Weitere Informationen:
Schluesselworte:
810SPC/21
hz-class Hauptklasse:
230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit)
hz-class Unterklassen:
800060 SPC- / Standardartikel
Anzahl Werkzeuge:
21
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher Satz 810 SPC
Produktgruppe:
810SPC-Satz
Produktempfehlung:
811BML | 2240N/51 | 197-3 | 2157-1 | 760-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045016
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, schlitz-schraubendreher-satz hazet, torx-stiftschlüssel satz, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.