Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Ringschlüssel Satz 610N/8RS ∙ Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil ∙ 6 x 7 – 21 x 22 ∙ Anzahl Werkzeuge: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
610N/8RS
610N/8RS
Artikel-Nr.:
     C1156-610N/8RS
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     610N/8RS
EAN/GTIN:
     4000896025008
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
  • Zur Wandbefestigung geeignet
  • Kunststoff-Klemmhalter
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 837 Form B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 6 x 7 – 21 x 22
  • Abmessungen / Länge: 260 mm x 110 mm x 55 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.68 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 8
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
200140 Doppel-Ringschlüssel
hz-class Unterklassen:
200300 Satz ∙ Sortiment Schraubenschlüssel | 200950 Zubehör Schraubenschlüssel
Anzahl Werkzeuge:
8
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Ringschlüssel 610 NKöpfe versetzt ∙ Tractionsprofil ∙ Doppelsechskant
Produktgruppe:
610N
Netto-Gewicht (kg):
0.68 kg
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Länge:
260 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Abmessungen / Länge:
260 mm x 110 mm x 55 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Klemmhalter
Norm:
DIN 837 Form B | ISO 10103
Zubehör:
450N/8RSL
Stückliste:
610N-6X7 | 610N-8X9 | 610N-10X11 | 610N-12X13 | 610N-14X15 | 610N-16X17 | 610N-18X19 | 610N-21X22
Produktempfehlung:
450N/12NRS | 863MBIT/33 | 197-3 | 953HP | 2200SC-2
Ersatzteil:
450N/8RSL
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045021
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, ringschlüsselsatz 8-tlg, ringschlüssel satz, doppelringschlüssel gerade, Schraubwerkzeug,Schlüssel,Schlüsselsatz,Doppelringschlüsselsatz,Doppelringschlüssel-Satz,Doppelring-Schlüssel-Satz,Doppel-Ringschlüssel-Satz,Schraubwerkzeugsatz,Schraubwerkzeug-Satz,Schraubenschlüssel,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 96,16* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.