| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-4925-2501/5 Herst.-Nr.: 4925-2501/5 EAN/GTIN: 4000896159406 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Aus- und Einziehen des Silentlagers in der Konsole am Querlenker der Vorderachse - Für VW, AUDI, SEAT, ŠKODA
- Silentlager Werkzeug Satz, Inhalt:
4925-4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 A - Arbeiten in eingebautem Zustand
- Erspart die Achsvermessung
- M 12 x 1,75
VW Polo 9N Bj. 2002 → 2009 ∙ Fox Bj. 2005 → AUDI A2 Bj. 2000 → 2005 ŠKODA Fabia Bj. 2000 → 2004 SEAT Ibiza ∙ Altea ∙ Córdoba Bj. 2003 → 2005 - Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 2.11 kg
- Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | FAHRWERK > Silentlager | hz-class Hauptklasse: | 600300 Fahrwerk - Silentlager | hz-class Unterklassen: | 600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse | 260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher | Anzahl Werkzeuge: | 5 | Bezeichnung Produktgruppe: | Silentlager Werkzeug | Produktgruppe: | 4925-2501 | Netto-Gewicht (kg): | 2.11 kg | Stückliste: | 4925-4 | 4925-5 | 4925-6 | 4925-7 | 4925-8A | Produktempfehlung: | 4929-1/3 | 4930-1/22 | 772-2/16 | 2105LG/9H | 2200SC-2 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21041590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |