| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-4900-02A/3 Herst.-Nr.: 4900-02A/3 EAN/GTIN: 4000896069415 |
| |
|
| | |
| - Ersatzteil Satz ∙ für Federspanner 4900-1A und 4900-2A bestehend aus 2 Zylinderstiften ∙ 1 O-Ring
- Made in Germany
- Durchmesser: 7 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
HaftungsausschlussFalsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter. Weitere Informationen: | | CrossReference: | 203-589-01-31-28DC | 4900-02A/3DC | W203589013128 | CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw: | 203-589-01-31-28DC | 4900-02A/3DC | W203589013128 | Fahrzeug-Hersteller Gesamt: | MERCEDES-BENZ | Schluesselworte Synonyme TBS: | Fahrwerk | Stossdämpfer | Sicherheitsfederspanner | Ersatz | Reparatur | Ersatzteil | Ersatzteile | Federspanner | Schluesselworte: | Einzel- und Ersatzteile | Fahrwerk | Stossdämpfer | Sicherheitsfederspanner | Ersatz | Reparatur | Ersatzteil | Ersatzteile | Federspanner | 203-589-01-31-28DC | 4900-02A/3DC | W203589013128 | 4900-02A/3 | MERCEDES-BENZ | hz-class Hauptklasse: | 950330 Spezialwerkzeug (Ersatz- und Verschleißteile) | hz-class Unterklassen: | 650260 Federspanner ∙ Stoßdämpfer | 950300 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz (Ersatz- und Verschleißteile) | 260120 Abzieher ∙ Auszieher | Bezeichnung Produktgruppe: | Federspanner Ersatzteil | Produktgruppe: | 4900-E-Teil | Netto-Gewicht (kg): | 0.02 kg | Fahrzeug-Hersteller Pkw: | MERCEDES-BENZ | Durchmesser: | 7 mm | Verwendung: | 4900-2A | Produktempfehlung: | 4902/6 | 4903/4 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21109290 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zylinderstifte ohne DIN, federspanner hazet, modul werkzeuge, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung |
| | |
| |