Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit 2223-T10H ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Tamper Resistant TORX® Profil ∙ SW T10H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2223-T7H;2223-T10H;2223-T9H;2223-T20H;2223-T30H;2223-T8H;2223-T27H;2223-T15H;2223-T25H;2223-T40H
2223-T7H;2223-T10H;2223-T9H;2223-T20H;2223-T30H;2223-T8H;2223-T27H;2223-T15H;2223-T25H;2223-T40H
Artikel-Nr.:
     C1156-2223-T10H
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2223-T10H
EAN/GTIN:
     4000896014873
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
  • Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T10H
  • Abmessungen / Länge: 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg
  • Für Maschinenbetätigung
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
T10H
CrossReference:
688 TX T10 S-010 | 911.2282 | 5374 | ASE46820800000
CrossReferenz Volkswagen:
5374 | ASE46820800000
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Bits | Torx | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | t10h | Tamper Torx | Tampertorx | Tamper Resistant | Resistorx | Resis Torx | Innen Stern | Sechsrund | Innensechsrund | Bit | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | Schraubenzieher | Torks
Schluesselworte:
Bits und Zubehör | Einsätze (Bits) und Zubehör | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | TORX Schraubwerkzeug | Bits | Torx | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | t10h | Tamper Torx | Tampertorx | Tamper Resistant | Resistorx | Resis Torx | Innen Stern | Sechsrund | Innensechsrund | Bit | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | Schraubenzieher | Torks | 688 TX T10 S-010 | 911.2282 | 5374 | ASE46820800000 | 2223-T10H
hz-class Hauptklasse:
230110 Bit
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit 2223N ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ für Innen TORX® Profil
Produktgruppe:
2223
Netto-Gewicht (kg):
0 kg
Abtrieb:
Tamper Resistant TORX® Profil
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
TORX Abtrieb 1 mm:
2.74 mm
Länge:
25 mm
Abmessungen / Länge:
25 mm
Norm:
Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″)
Produktempfehlung:
863MBIT/33 | 2250-1 | 2304N | 6003CT | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044202
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet 1/4, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Bit (Schlitz),Bit (Innensechskant),Bit (Werkzeug),Bit (Kreuzschlitz),Bit (Schlagschrauber),Bit (Sechsrund), Bits,Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz,TORX,TX,TX BO,TORX BO
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.