Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Pinselöler 2160-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2160-1
2160-1
2160-1
2160-1
2160-1
2160-1
2160-1
2160-1
2160-1
2160-1
2160-1
2160-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2160-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2160-1
EAN/GTIN:
     4000896234646
Suchbegriffe:
Pinselöler
Ölspritzkanne
ölspritzkanne 300ml
ölspritzkanne

Anwendung:
Auftragen eines gleichmäßigen Schmierfilms auf Werkstücke, Flächen und Ketten. Werkzeugschonende Verteilung von Kühl- und Schmiermitteln beim Bohren

  • Industrieöler mit Einfachpumpe
  • Auswechselbarer Pinsel 20 mm Durchmesser
    M6 x 0,75 mm
  • Lanze aus Messing
  • Aufhängeöse
  • Halbtransparenter Behälter (PEHD) zum besseren Erkennen des Füllstandes
  • 20 bar starkes Pumpwerk – Förderung auch von schwereren Ölen mit höherer Viskosität an Ketten und Gleitschienen
  • Füllmenge: 0.3 l
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
500960 Schmiertechnik
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- ∙ Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Bezeichnung Produktgruppe:
Pinselöler
Produktgruppe:
2160-1
Produktempfehlung:
199-4 | 810R-4 | 5280-3CT | 863HPB | 9035M-5
Ersatzteil:
2160-1-01/2 | 2160-1-02
Füllmenge:
0.3 l
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043101
Weitere Suchbegriffe: ölspritzkanne hazet, Tropfenöler (Hand),Ölvorratskanne,Handölkanne,Ölspritzkanne (doppeltes Pumpwerk),Ölspritze (Saug- und Druckspritze), Ölkanne,Ölspritzkanne,Ölkanne (Hand)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.