Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Universal Schere 2158


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
1520/56;2158
1520/56;2158
1520/56;2158
1520/56;2158
1520/56;2158
1520/56;2158
Artikel-Nr.:
     C1156-2158
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2158
EAN/GTIN:
     4000896057856
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Kombischere
Allzweckschere
Arbeitsschere

Anwendung:
Schneiden von dünnen Blechen, Drähten, Kunststoffen, Klebegewichten, Teppich, etc.

  • Ergonomische Formgebung ermöglicht Öffnen und Schließen der Verriegelung einhändig
  • Klingen: rostfreier Edelstahl
  • Scheren-Verriegelung
  • Zusätzlich mit Rundschneiden zum Abisolieren von Drähten (1 bzw. 1,5 mm2)
  • Drahtführung zum Schneiden von Bindedraht bis 2,5 mm ⌀
  • HAZET 2-Komponenten-Griff
  • Abmessungen / Länge: 194 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Handgriff:
HAZET 2-Komponenten-Griff
hz-class Hauptklasse:
240080 Schere
hz-class Unterklassen:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung | 270120 Messer ∙ Scheren ∙ Äxte
Bezeichnung Produktgruppe:
Schere
Produktgruppe:
2158
Netto-Gewicht (kg):
0.12 kg
Länge:
194 mm
Abmessungen / Länge:
194 mm
Produktempfehlung:
1804VDE-33 | 2157-1 | 1961R-3 | 1520/56 | 167-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044727
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, Konturenschere, Kreativschere, Kreativschnittschere, Motivschere, Zackenschere, Zierrandschere, universalschere hazet, konturenschere, Haushaltsschere,Hebelschere,Flachstahlschere,Lochschere,Stahlschere,Stabstahlschere,Papierschere,Profilstahlschere,Rosenschere,Bastelschere,Büroschere,Telefonschere,Kabelschere,Barockmuster-Schere,Kreativschere,Bogenmuster-Schere,Bordürenmuster-Schere,Barockschnittschere,Büttenschnittschere,Silhouetten-Schere,Konturenschere,Büttenrandschere,Motiv-Eckschere,Motiv-Schere,Silhouettenschere,Wellenschere,Wellenmuster-Schere,Wellenschnitt-Schere,Zickzack-Schere,Deko-Schere,Bortenmuster-Schere,Motivschere, Universalscheren,Blechscheren,Schneidwerkzeuge,Blechschere,Schneidwerkzeug,Universalschere,Durchlaufschere,Durchlaufscheren,Idealschere,Idealscheren,Universelle Schere,Handblechscheren,Universal-Scheren,Universal-Schere,Durchlauf-Scheren,Durchlauf-Schere,Handblechschere,Hand-Blechscheren,Hand-Blechschere,Blech-Scheren,Blech-Schere,Schneid-Werkzeuge,Schneid-Werkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.