Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Rollband-Maß 2154-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2154-2
2154-2
2154-2
2154-2
Artikel-Nr.:
     C1156-2154-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2154-2
EAN/GTIN:
     4000896013159
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 2m
taschenbandmass
  • Für Innen- und Außenmessung
  • Euro-Normklasse II
  • 2 m
  • Stabiles ABS-Kunststoffgehäuse 76 x 56 mm
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 2000 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mess-Technik
hz-class Hauptklasse:
290020 Messmittel
hz-class Unterklassen:
600160 Motor - Diagnose
Bezeichnung Produktgruppe:
Rollband-Maß
Produktgruppe:
2154N
Netto-Gewicht (kg):
0.17 kg
Länge:
2000 mm
Abmessungen / Länge:
2000 mm
Produktempfehlung:
2157-1 | 2154-10 | 2154N-2 | 197-3 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21160103
Weitere Suchbegriffe: hazet taschenbandmaß, Taschenbandmaß,Glasfaser-Bandmaß(Vermessung),Stahlbandmaß (Vermessung), Mess- und Prüfwerkzeug,Längenmessgerät,Bandmaß,Bandmaße,Taschenbandmaß,Taschenbandmaße,Rollbandmaß,Rollbandmaße,Kapselbandmaß,Kapselbandmaße,Maßband,Stahlbandmaß,Rahmenbandmaß,Rahmenbandmaße,Stahlbandmaße,Glasfaserbandmaß,Glasfaserbandmaße
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.