| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-2115-T/13P Herst.-Nr.: 2115-T/13P EAN/GTIN: 4000896012107 |
| |
|
| | |
| - Kunststoff-Tasche
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T7 – T60
- Netto-Gewicht (kg): 0.55 kg
- Anzahl Werkzeuge: 13
Weitere Informationen: | | hz-class Hauptklasse: | 230200 Winkelschraubendreher | hz-class Unterklassen: | 230020 Schraubendreher Satz ∙ Sortiment | Anzahl Werkzeuge: | 13 | Bezeichnung Produktgruppe: | Winkelschraubendreher 2115 ∙ für Innen TORX® Profil | Produktgruppe: | 2115 | Netto-Gewicht (kg): | 0.55 kg | Abtrieb: | Innen TORX® Profil | Material: | Chrom-Vanadium | Verpackung außen: | Kunststoff-Tasche | Stückliste: | 2115-T7 | 2115-T8 | 2115-T9 | 2115-T10 | 2115-T15 | 2115-T25 | 2115-T27 | 2115-T30 | 2115-T40 | 2115-T45 | 2115-T50 | 2115-T55 | 2115-T60 | Produktempfehlung: | 808/7 | 863MBIT/33 | 882-1 | 1557/21 | 2200SC-2 | Ersatzteil: | 2100/10PL | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040422 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |