Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H ∙ Innen-Sechskant Profil ∙ 1.5 – 10 ∙ Anzahl Werkzeuge: 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2105LG/9H
2105LG/9H
Artikel-Nr.:
     C1156-2105LG/9H
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2105LG/9H
EAN/GTIN:
     4000896012015
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
  • Extralange Ausführung
  • Mit Kugelkopf
  • Kunststoff-Halter
  • Oberfläche: vernickelt
  • Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 1.5 – 10
  • Netto-Gewicht (kg): 0.43 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 9
Weitere Informationen:
Baulänge:
Extralange Ausführung
Kugelkopf:
Mit Kugelkopf
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
hz-class Unterklassen:
230020 Schraubendreher Satz ∙ Sortiment
Anzahl Werkzeuge:
9
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2105 Lg ∙ für Innensechskant-Profillang ∙ metrisch
Produktgruppe:
2105LG
Netto-Gewicht (kg):
0.43 kg
Abtrieb:
Innen-Sechskant Profil
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
vernickelt
Verpackung außen:
Kunststoff-Halter
Stückliste:
2105LG-015 | 2105LG-02 | 2105LG-025 | 2105LG-03 | 2105LG-04 | 2105LG-05 | 2105LG-06 | 2105LG-08 | 2105LG-10
Produktempfehlung:
900AZ | 810SPC-6.3 | 2240N/51 | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
2105LG/9HL
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045014
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, inbusschlüsselsatz hazet, modul werkzeuge, Schraubwerkzeuge,Inbus-Schlüssel,Sechskant-Stiftschlüssel,Schraubendreher,Sechskant-Schraubendreher,Schraubendrehersätze,Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel,Schlüssel Sechskant-Stift,Schraubendreher Sechskant-Stift,Sechskant-Stiftschlüssel-Sätze,Sechskant-Winkelschraubendreher,Sechskant-Winkelschraubendreher im Werkstattständer,Sechskant-Winkelschraubendreher-Sätze mit Kugelkopf,Stiftschlüssel,Stiftschlüssel-Sätze,Werkstattständer,Winkelschraubendreher,Winkelschraubendreher-Sätze,Sechskant-Winkelschraubendrehersatz
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.