Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Karosserie-Blechmeißel 1960-5 ∙ Länge: 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1960-5
1960-5
Artikel-Nr.:
     C1156-1960-5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1960-5
EAN/GTIN:
     4000896008759
Suchbegriffe:
Hebeleisen
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel

Anwendung:
Trennen von Blechen, Schweißpunkten, Schweißfugen usw.

  • Geschmiedete Ausführung
  • Handschutz (730HS)
  • Klinge 7 x 26 mm
  • Durchgängig gehärtet nach DIN (54-58 HRC)
  • Schlag-Kopf angelassen nach DIN (38-46 HRC)
  • Meißelschneiden geschliffen
    Nachschleifen ohne Nachhärten
  • Oberfläche: tauchlackiert
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 240 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.43 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5110123079693
CrossReferenz Bundeswehr:
5110123079693
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Schluesselworte Synonyme TBS:
Karosserie | Blechmeißel | Meisel | Meißel | Meissel
Schluesselworte:
Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug | Karosserie-Werkzeug | Blechbearbeitungs-Werkzeug | Flachmeißel | Karosserie | Blechmeißel | Meisel | Meißel | Meissel | 5110123079693 | 1960-5 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
hz-class Hauptklasse:
670500 Karosserie-Instandsetzung
hz-class Unterklassen:
250040 Meißel ∙ Durchtreiber ∙ Splinttreiber ∙ Körner
Bezeichnung Produktgruppe:
Karosserie-Blechmeißel
Produktgruppe:
1960
Netto-Gewicht (kg):
0.43 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Länge:
240 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
tauchlackiert
Abmessungen / Länge:
240 mm
Zubehör:
730HS
Produktempfehlung:
1905/10N | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online | Elektro
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040701
Weitere Suchbegriffe: hazet hebeleisen, hebeleisen, Steinmeißel,Bohrhammermeißel,Universalmeißel,Hohlmeißel,Spitzeisen,Spitzmeißel, Meißel,Körner,Nietwerkzeug,Flachmeißel,Kaltmeißel,Steinflachmeißel,Meißel,Maurermeißel,Metallmeißel,Baumeißel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.