Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kombi-Zange 1850-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1850-22;1850-33
1850-22;1850-33
1850-22;1850-33
1850-22;1850-33
1850-22;1850-33
Artikel-Nr.:
     C1156-1850-22
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1850-22
EAN/GTIN:
     4000896007141
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 60 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: hochglanzverchromt
  • DIN ISO 5746
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 170 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
Weitere Informationen:
Handgriff:
Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
Schneidenhärte:
60 HRC
Zangenspitze:
Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
hz-class Hauptklasse:
240140 Kombizange
Bezeichnung Produktgruppe:
Kombizange 1850hochglanzverchromt
Produktgruppe:
1850
Netto-Gewicht (kg):
0.2 kg
Länge:
170 mm
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
hochglanzverchromt
Abmessungen / Länge:
170 mm
Norm:
DIN ISO 5746
Produktempfehlung:
1841MB-33 | 1802-22 | 1849-3 | 1816-22 | 167-3 | 2157-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043809
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, hazet kombizange, kombinationszange, kombizange 170 mm, Kombinationszangen,Zange,Kombizange,Kleinkombizangen,Kombinationszange,Standardzangen,Standardzange,Kraft-Kombizangen,Kleinkombizange,Kraft-Kombizange,Multifunktionszange,Multifunktionszangen,Kombinierte Schneid- und Greifzange
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.