Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 163-119/23 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Innen-Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN ∙ Anzahl Werkzeuge: 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-119/23
163-119/23
163-119/23
163-119/23
163-211/20;163-407/35;163-98/17;163-100/13;163-101/9;163-102/27;163-119/23;163-186/16;163-224/57;163-297/26;163-99/18;163-424/9;163-546/12;163-224L;163-98L;163-297L;163-407L;163-424L;163-211L;163-101L;163-100L;163-99L;163-102L;163-119L;163-186L
Artikel-Nr.:
     C1156-163-119/23
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-119/23
EAN/GTIN:
     4000896153510
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen-Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN
  • Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.88 kg
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 23
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment | 210080 Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz handbetätigt | 210120 Steckschlüssel-Satz handbetätigt
Anzahl Werkzeuge:
23
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug-Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Netto-Gewicht (kg):
2.88 kg
Abtrieb:
Innen-Sechskant Profil | Innen Vielzahn Profil XZN
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
344 mm
Oberfläche:
TIN beschichtet
Abmessungen / Länge:
344 mm x 342 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Ordnungssystem Größe:
2/3 (344 x 342 mm)
Stückliste:
986-5 | 986-6 | 986-7 | 986-8 | 986-10 | 986-12 | 986-14 | 986-17 | 986-19 | 986KK-6 | 986KK-7 | 986KK-8 | 986KK-10 | 990-8 | 990-10 | 990-12 | 990-14 | 990-16 | 990-18 | 990LG-8 | 990LG-14 | 990SLG-10 | 990SLG-12
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 179NW-8/244 | 177W-7/169 | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-119L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21049219
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vielzahn-Bit-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, bit-satz hazet, bit satz, Bit-Sortiment,Bit-Set, Handwerkzeuge,Schraubwerkzeuge,Bits,Innenvierkant-Schraubendrehereinsatz
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,52*
€ 270,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,02*
€ 257,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.