Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Alleskleber KRAFT FlexTube, in Kunststofftube mit 18 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Produkt frontal.
Bild zeigt Produkt frontal.
UHU Alleskleber KRAFT FlexTube, in Kunststofftube mit 18 g
UHU Alleskleber KRAFT FlexTube, in Kunststofftube mit 18 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-73
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     73
EAN/GTIN:
     40267739
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU Alleskleber KRAFT FlexTube. Kraft-Universalkleber mit außergewöhnlicher Klebekraft, schnell und superstark, im Einseiten- (Nasskleben) und Zweiseiten-Klebeverfahren (Kontaktkleben) anwendbar, lässt sich auch unter Wasser verarbeiten (z.B.Teichfolien aus Weich-PVC). Besonders geeignet für sichtbare Klebefugen und transparente Materialien. Der Klebefilm bleibt elastisch, ist weitgehend UV-beständig und versprödet nicht. Für harte und flexible Materialien. Beständig gegen Wasser, Öl, Fett, verdünnte Säuren, Laugen und Alkohol. Nicht für Styropor® geeignet. Produktverwendung: universell. Behälterart/-inhalt: Kunststofftube mit 18 g.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
KRAFT FlexTube
Masse:
18
Produktverwendung:
universell
Ausführung des Behälters:
Kunststofftube
nachfüllbar:
Nein
auswaschbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
transparenter Kraft-Universalkleber mit außergewöhnlicher Klebekraft, für harte und flexible Materialien,
Artikelbezeichnung:
Alleskleber
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
GHSSIGNAL:
G
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
GHS:
GHS02 | GHS07

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.