Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Doppelband Extrem, für den Innen- und Außenbereich, 1,5 m x 19 mm, Infokarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt den Artikel in Blisterverpackung.
Das Bild zeigt den Artikel in Blisterverpackung.
UHU Doppelband Extrem, für den Innen- und Außenbereich, 1,5 m x 19 mm, Infokarte
UHU Doppelband Extrem, für den Innen- und Außenbereich, 1,5 m x 19 mm, Infokarte
Artikel-Nr.:
     C1155-46820
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46820
EAN/GTIN:
     4026700468205
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
UHU Doppelband Extrem. Hochbelastbares, doppelseitiges Montage-Klebeband, für den Innen- und Außenbereich geeignet. Hält bis zu 120 kg/Rolle, für glatte und raue Oberflächen, feuchtigkeitsbeständig. Voll belastbar nach 60 Minuten. Bandgröße (L x B): 1,5 m x 19 mm. Infokarte.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
UHU Doppelband
Länge:
1,5
Breite:
19
Belastbarkeit:
hoch
Einsatzbereich:
Innen- u.Außenbereich
feuchtigkeitsbeständig:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Extrem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.