Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell PINSEL, Flasche mit 5 g, Infokarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Produkt in Blister frontal.
Bild zeigt Produkt in Blister frontal.
Bild zeigt geöffnetes Produkt.
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell PINSEL, Flasche mit 5 g, Infokarte
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell PINSEL, Flasche mit 5 g, Infokarte
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell PINSEL, Flasche mit 5 g, Infokarte
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-45545
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45545
EAN/GTIN:
     4026700455458
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell PINSEL. Extrem starker Sekundenkleber mit Pinselapplikator. Ideal für Flächen und Kanten. Fließt in kleinste Ecken und Spalten. Standfeste Flasche mit integriertem Auslaufschutz. Spülmaschinenfest und wasserresistent (bei sachgemäßer Anwendung). Produktverwendung: klebt viele Kunststoffe (z.B. PVC, ABS), Metall, Gummi, Porzellan, Keramik, Holz, usw.; nicht geeignet für Styropor®, Bekleidungstextilien/-leder, PE, PP. Behälterart/-inhalt: Flasche mit 5 g. Infokarte.
Weitere Informationen:
Masse:
5
Produktverwendung:
universell
Produkt-Typbezeichnung:
PINSEL
auswaschbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Ausführung des Behälters:
Flasche
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
SEKUNDENKLEBER blitzschnell
Beschreibung der Besonderheiten:
extrem starker Sekundenkleber mit Pinselapplikator, ideal für Flächen und Kanten, fließt in kleinste Ecken und Spalten, standfeste Flasche mit integriertem Auslaufschutz, spülmaschinenfest und wasserresistent (bei sachgemäßer Anwendung)
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.