| |
|
| Artikel-Nr.: C1155-45375 Herst.-Nr.: 45375 EAN/GTIN: 4026700453751 |
| | |
|
| | |
| UHU Doppelband Transparent. Doppelseitiges Montage-Klebeband mit dauerhaft hoher Festigkeit, für glatte Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Hält bis zu 75 kg/Rolle, ideal für Glasflächen und transparente Klebeobjekte. UV-stabil und wasserfest. Bandgröße (L x B): 1,5 m x 19 mm. Infokarte. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Transparent | Breite: | 19 | Belastbarkeit: | hoch | Einsatzbereich: | Innen- und Außenbereich | feuchtigkeitsbeständig: | Ja | Länge: | 1,5 | Artikelbezeichnung: | UHU Doppelband | Beschreibung der Besonderheiten: | hält bis zu 75kg/Rolle, ideal für Glasflächen und transparente Klebeobjekte, UV-stabil und wasserfest |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |