Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller UHU CORRECTION ROLLER MICRO, 8 m x 5 mm, 2 im Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt zwei Roller (rot und blau) auf Blisterkarte.
Bild zeigt zwei Roller (rot und blau) auf Blisterkarte.
Bild zeigt zwei Roller (grün und orange) auf Blisterkarte.
Das Bild zeigt Korrekturroller in pink.
Bild zeigt Korrekturroller in blau.
Bild zeigt Korrekturroller in grün.
Bild zeigt Korrekturroller in orange.
Korrekturroller UHU CORRECTION ROLLER MICRO, 8 m x 5 mm, 2 im Blister
Korrekturroller UHU CORRECTION ROLLER MICRO, 8 m x 5 mm, 2 im Blister
Korrekturroller UHU CORRECTION ROLLER MICRO, 8 m x 5 mm, 2 im Blister
Artikel-Nr.:
     C1155-35715
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     35715
EAN/GTIN:
     4026700357158
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 5mmx8m
Korrekturroller UHU CORRECTION ROLLER MICRO. Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß, ohne Lösungsmittel. Für sauberes und genaues Korrigieren von Texten, handliches Mini-Format, für jede Art von Papier. Gehäusefarbe: sortiert (grün, orange, pink, blau). Bandgröße (L x B): 8 m x 5 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: 2 Roller im Blister.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
CORRECTION ROLLER MICRO
Länge des Bandes:
8
Clip vorhanden:
Nein
Breite des Bandes:
5
Gehäusefarbe:
sortiert (grün, orange, pink, blau)
Farbe:
weiß
Höhe:
0
Ausführung des Inhalts mit Packung:
2 Roller im Blister
schattenfrei kopierbar:
Nein
Länge:
0
Breite:
0
ohne Lösungsmittel:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Korrekturroller
Beschreibung der Besonderheiten:
für sauberes und genaues Korrigieren von Texten, handliches Mini-Format, für jede Art von Papier
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, uhu korrektur-roller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.