Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab), Edelstahl, System Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab), Edelstahl, System Design
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab), Edelstahl, System Design
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5215-6036
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5215-6036
EAN/GTIN:
     4042811200282
Suchbegriffe:
Drehschalter
Jalousiewippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Für System Design. Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit Taster-Modul Basic, 1fach System Design MEG5110-60xx. Taster-Modul Comfort, 1fach System Design MEG5111-60xx. Wiser Taster-Modul, 1fach System Design MEG5113-60xx. Nebenstelle Plus, 1fach System Design MEG5119-60xx. Material Thermoplast lackiert. Farbe Edelstahl.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
lackiert
Befestigungsart:
einrasten
Halogenfrei:
ja
Farbe:
Edelstahl
Breite:
71 mm
Ausführung:
einteilige Wippe
Verwendung:
Jalousie
Schlagfestigkeit:
IK01
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Höhe:
71 mm
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, taster wippe edelstahl, schalterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Taster, Abdeckung für Schalterprogramm, Abdeckungsset, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
MEG5116-6000
€ 22,50*
Zubehör
Merten
MEG4010-6520
€ 29,29*
Zubehör
Merten
MEG4010-6503
€ 32,99*
Zubehör
Merten
MEG4010-6552
€ 30,12*
Zubehör
Merten
MEG4010-6550
€ 26,90*
Zubehör
Merten
MEG4010-6534
€ 5,92*
Zubehör
Merten
MEG4010-6536
€ 8,45*
Zubehör
Merten
MEG4010-6535
€ 3,89*
Zubehör
Merten
MEG4020-6536
€ 12,69*
Zubehör
Merten
MEG4030-6536
€ 21,52*
Zubehör
Merten
MEG4040-6536
€ 32,05*
Zubehör
Merten
MEG4050-6536
€ 41,95*
Zubehör
Merten
MEG4010-6547
€ 32,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.