| |
|
| Artikel-Nr.: C1154-MEG2301-8029 Herst.-Nr.: MEG2301-8029 EAN/GTIN: 4042811179717 |
| |
|
| | |
| Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz. Aufputz-Montage. Mit Steckklemmen. Schutzart: IP 44. Abmessungen: ca. 83 x 73 x 57 mm. Zubehör: ==>Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000. ==>Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. ==>Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80.. ==>Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029. ==>Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. ==>Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029. Farbe: lichtgrau. Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Anzahl der Einheiten: | 1 | Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne Aufdruck | Anschlussart: | Steckklemme | Mit Klappdeckel: | ja | Mit erhöhtem Berührungsschutz: | nein | Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein | Farbe: | grau | RAL-Nummer (ähnlich): | 7035 | Transparent: | nein | Abschließbar: | nein | Auswurfmechanismus: | nein | Mit Funktionsbeleuchtung: | nein | Mit Orientierungsbeleuchtung: | nein | Überspannungsschutz: | nein | Fehlerstromschutz: | nein | Mit Feinsicherung: | nein | Sonderstromversorgung: | ohne Sonderstromversorgung | Montageart: | Aufputz | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | ja | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Verdrehter Zentraleinsatz: | nein | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): | nein | Gerätebreite: | 73 mm | Gerätehöhe: | 83 mm | Gerätetiefe: | 61 mm | Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: | nein | Isolierter Einbau: | ja | Mit Ein-/Ausschalter: | nein | Mit Durchschleiffunktion: | ja | Schutzkontakt: | ja | Schutzleiterkontakt rund: | nein | Mit Signallampe: | nein | Anzahl der Phasen: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose, American-National-Standard-Steckdose, AP-Steckdose, Aufputzdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, British-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard |
| | |
| |