Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor UP/230/16, polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltaktor UP/230/16, polarweiß
Schaltaktor UP/230/16, polarweiß
Schaltaktor UP/230/16, polarweiß
Artikel-Nr.:
     C1154-629993
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     629993
EAN/GTIN:
     4042811044626
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
merten schaltaktor
Zum Schalten von einem Verbraucher über Schließerkontakt. Mit integriertem Busankoppler und Schraubklemmen. Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit dem Bus verbunden. Der Aktor kann in eine 47 mm tiefe Deckendose mit Haken oder eine Unterputz Schalterdose eingebaut werden. Softwarefunktionen KNX: Betrieb als Öffner oder als Schließer, Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion, Sperrung und zusätzlich Verknüpfung oder Zwangsführung, Szenen, Rückmeldefunktion pro Kanal, Zentralfunktion, Umfangreiche Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr, Parametrierbares Verhalten bei Download. Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz. Nennstrom: 16 A, ohmsche Last. 10 A, cos Phi 0,6. Nennleistung. Glühlampen: AC 230 V, max. 2700 W. Halogenlampen: AC 230 V, max. 1700 W. Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 1000 VA parallelkompensiert. Kapazitive Last: AC 230 V, max. 105 uF. Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme. Farbe: polarweiß.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Montageart:
Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Anzahl der binären Eingänge:
0
Max. Schaltstrom:
16 A
Max. Schaltleistung:
2700 W
Geeignet für C-Last:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Ausgangsleistung:
2700 W
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V | 240 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Funk bidirektional:
nein
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, Aktor, Ausgabe, Ausgabemodul, Binärausgang, BIN-OUT, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.