Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 66 45 Selbstklemm-Tülle 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 66 45
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 66 45
EAN/GTIN:
     4003773083382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
98 66 45 Selbstklemm-Tülle Schützt vor Berührung eines abisolierten, spannungsführenden Leiters. Innendurchmesser 45mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
90 g
Innendurchmesser Tülle:
45 Ø mm
Artikellänge:
130 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: kabelbrücke 1500 x 100 mm schwarz, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, Aufstecktülle, Klemm Tülle, Tuelle, Klemmtülle, gummitülle, kabeltülle, gummitüllen, schlauchtülle, gummitülle kabeldurchführung, ösen, ösen set, ösenzange, gummistopfen, dichtungsringe set, kabeldurchführung gummi, blindstopfen, dichtungsringe, oesen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.