Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 65 47 Elektriker-Handschuhe isoliert Größe 10 / Klasse 2 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     5417B-p2315850
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 65 47
EAN/GTIN:
     4003773077916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
98 65 47 Elektriker-Handschuhe Schützen bei Berührung spannungsführender Teile. Haltbarkeitsdatum beachten: siehe dazu Aufdruck am Produkt. - Klasse: 360mm - Größe: 10 - Klasse: 2
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Isoliert:
ja
Handschuhgröße:
10
Gewicht:
290 g
Handschuh Größe:
10
Schutzklasse:
2
Norm IEC:
IEC 60903
Artikellänge:
360 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe gr. 10, antistatik handschuhe, knipex elektrikerhandschuh, arbeitsschutz, automotive, autowerkstatt, elektriker, elektriker-handschuhe, isolierend, elektrikerwerkzeug, elektro, handschuhe, handschuhe, isolierend, industrie, industriebedarf, isolieren, kfz bedarf, kfz werkstatt, vde-werkzeuge, werkstattbedarf, werkstattzubehör, zubehör, 98 65
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 51,84*
€ 66,76*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,82*
€ 67,33*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 59,05*
€ 73,79*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 60,38*
€ 75,38*
pro Stück
€ 3,19*
ab € 60,55*
€ 75,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.