Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 61 145 A SB Crimpzange für Aderendhülsen mit Kunststoff überzogen 145 mm (SB-Karte/Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-97 61 145 A SB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 61 145 A SB
EAN/GTIN:
     4003773023029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
97 61 145 A SB Crimpzange für Aderendhülsen Zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 2,5 mm². Verpressung in gekennzeichneten Trapezprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter. SB-Karte/Blister. - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,25 — 2,5mm² - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 24 — 14
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Trapezpressung
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Querschnitt:
0.25 mm² | 2.50 mm²
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Länge:
145 mm
Gewicht:
162 g
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
AWG:
24 - 14
Anwendung Crimp:
Aderendhülsen
Kapazität mm²:
0.25 - 2.5 mm²
Crimpprofil:
Trapez-Crimp
Anzahl Crimp-Nester:
4
Artikellänge:
145 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, knipex® aderendhülsenzange 0,25- 2,5mm², dornpresszange, knipex dornpresszange, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, netzwerk werkzeug set, krimpzangenset
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.